Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Kreuz-Schlitz-Bit PZ# 2, 89mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.7622
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7622
EAN/GTIN:
     4042146188897
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E
Gewicht [g]:
19 g
Herstellernummer:
911.7622
Gesamtlänge L in mm:
90.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Profil1:
PZ
Profilgrösse in PZ:
PZ 2
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 2, bit (pozidriv)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.