Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen, 20x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8104
EAN/GTIN:
     4042146054925
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
hebeleisen 600 mm
  • bestens geeignet für Montage- und Demontagearbeiten
  • zum Abdrücken festsitzender Teile
  • ergonomischer 1-Komponentengriff
  • in der ganzen Länge gehärtet
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser Spitze D in mm:
20.0 mm
Gewicht [g]:
507 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8104
Gesamtlänge L1 in mm:
600.0 mm
Teillänge L2 in mm:
465.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
gehärtet
Variantenartikel:
911.8101
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, ks tools hebeleisen, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.