Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Zange, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8182
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8182
EAN/GTIN:
     4042146842256
Suchbegriffe:
KFZ-Clip-Entferner
KFZ-Clipentferner
KFZ-Innenverkleidungsclip Entferner
kfz-innenverkleidungsclip entferner
  • zur Demontage von Kunststoffspreiznieten, -Schlagnieten und -Clips
  • entfernt den Stift und den Anker ohne Beschädigungen
  • abgewinkelte Spitzen
  • selbstöffnend
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Kunststoffspreiznieten
Form:
abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
911.8182
Länge mm:
175 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Maulgröße A in mm:
0-28 mm
mit Schneide:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.