Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenwulstniederhalter für Reifenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8197
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8197
EAN/GTIN:
     4042146640265
  • felgenschonende Montage- und Demontagehilfe
  • universal einsetzbarer Wulstniederhalter
  • robuste Möglichkeit den oberen Reifenwulst ins Tiefbett zu drücken
  • kann in Verbindung mit allen Reifenmontiermaschinen verwendet werden
  • ideal für die Montage von Notlauf-Reifen (Run-Flat) und Niederquerschnitt-Reifen
  • enorme Arbeitserleichterung
  • mit robustem Handgriff
  • stabiler Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
911.8197
Länge mm:
170 mm
Material1:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.