Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelwerkzeug schwarz 3,4 x 5,5 mm, Länge 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8226
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8226
EAN/GTIN:
     4042146756553
Suchbegriffe:
Brechwerkzeug Feuerwehr
Halligan-Tool
Hooligan Tool
brechwerkzeug feuerwehr
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
36 g
Herstellernummer:
911.8226
Klingenbreite B in mm:
3,4 x 5,5 mm
Gesamtlänge L in mm:
185,0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.