| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-911.8411 Herst.-Nr.: 911.8411 EAN/GTIN: 4042146144886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
- ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
- mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Biegeradius: | 0° | Bildbeschriftung: | A | Form: | gerade | Gewicht [g]: | 1700 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 911.8411 | Länge mm: | 900 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 911.8411 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |