Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen, 45°, 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8412
EAN/GTIN:
     4042146144893
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
ks tools hebeleisen
  • abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
  • ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
  • mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
  • anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Biegeradius:
45°
Bildbeschriftung:
B
Form:
45° gewinkelt
Gewicht [g]:
1750 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8412
Länge mm:
900 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
911.8411
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Getriebe > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Getriebe > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Bremsendienst > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Lenkgeometrie > Hebel
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Hebel
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Hebel und Trennwerkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Hebel und Trennwerkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Getriebe > Hebeleisen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Getriebe > Hebeleisen
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Bremsendienst > Mechanikerhebel
... > Handwerkzeuge > Meissel > Richt- und Montiereisen
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, hebeleisen 900mm, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.