Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen, 75°, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8413
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8413
EAN/GTIN:
     4042146144909
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
hebeleisen 600 mm
  • abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
  • ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
  • mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
  • anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Biegeradius:
75°
Bildbeschriftung:
C
Form:
75° gewinkelt
Gewicht [g]:
1170 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8413
Länge mm:
600 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
911.8411
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Getriebe > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Getriebe > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Bremsendienst > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Lenkgeometrie > Hebel
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Hebel
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Hebel und Trennwerkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Hebel und Trennwerkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Getriebe > Hebeleisen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Getriebe > Hebeleisen
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Bremsendienst > Mechanikerhebel
... > Handwerkzeuge > Meissel > Richt- und Montiereisen
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, ks tools hebeleisen, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.