Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen, 45°, 1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8415
EAN/GTIN:
     4042146307885
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
ks tools hebeleisen
  • abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
  • ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
  • mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
  • anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Biegeradius:
45°
Bildbeschriftung:
E
Form:
45° gewinkelt
Gewicht [g]:
4750 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8415
Länge mm:
1150 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
911.8411
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, brechstange 1150mm, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.