Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenschloss-Ausbohr-Satz, 16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1484
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1484
EAN/GTIN:
     4042146816776
  • zum schnellen und problemlosen Ausbohren und Lösen der Felgenschlösser
  • ideal geeignet für Felgenschlösser mit rotierender Außenhülle
  • verhindert größere Schäden an Alufelgen
  • verwendbar für nahezu alle aktuellen Radsicherungssysteme
  • inklusive Zentrierhülsen, Bohrer und Extraktoren
  • mit Einschlaghilfe und Extraktorentferner
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
PKW
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
913.1484
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Teile im Satz:
16 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/CMZ5xh2B9m4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
913.1507
ab € 112,18*
Sonstiges
KS Tools
913.1513
ab € 70,84*
Sonstiges
KS Tools
913.1512
ab € 101,92*
Sonstiges
KS Tools
913.1514
ab € 73,87*
Sonstiges
KS Tools
913.1521
ab € 43,15*
Sonstiges
KS Tools
913.1508
ab € 34,96*
Sonstiges
KS Tools
913.1509
ab € 34,85*
Sonstiges
KS Tools
913.1511
ab € 35,12*
Sonstiges
KS Tools
913.1516
ab € 16,39*
Sonstiges
KS Tools
913.1517
ab € 16,46*
Sonstiges
KS Tools
913.1518
ab € 17,13*
Sonstiges
KS Tools
913.1519
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.