Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock ohne Drehteller, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0031
EAN/GTIN:
     4042146375044
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Parallel-Schraubstock
  • mit Verstellschraube und Rohrspannbacke
  • angeschmiedete Hinter- und Vorderbacke
  • Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
  • langlebige Prismenführung
  • mit Befestigungsschrauben für Drehteller
  • Backen und Amboss induktiv gehärtet
  • doppelgängige Trapezspindel zum schnellen Öffnen und Schließen
  • Schraubstock nach vorn öffnend
  • Backen, Ambossplatte und Gleitecke geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Backenlaenge in mm:
125.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Rohrspannbacke
Gewicht [g]:
11000 g
Höhe H:
163.0 mm
Herstellernummer:
914.0031
Knebeldurchmesser in mm:
14 mm
Gesamtlänge L in mm:
360 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannbereich mm:
120,0
Spanntiefe T in mm:
83,5 mm
Variantenartikel:
914.0026
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubstock, Tischschraubstock, Schraubstock Drehplatte, Schraubstock Drehteller, Schraubstock-Drehuntersatz, parallel schraubstock, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.