Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock ohne Drehteller, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0036
EAN/GTIN:
     4042146375051
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
  • mit Verstellschraube und Rohrspannbacke
  • angeschmiedete Hinter- und Vorderbacke
  • Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
  • langlebige Prismenführung
  • mit Befestigungsschrauben für Drehteller
  • Backen und Amboss induktiv gehärtet
  • doppelgängige Trapezspindel zum schnellen Öffnen und Schließen
  • Schraubstock nach vorn öffnend
  • Backen, Ambossplatte und Gleitecke geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Backenlaenge in mm:
150.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Rohrspannbacke
Gewicht [g]:
20000 g
Höhe H:
212.0 mm
Herstellernummer:
914.0036
Knebeldurchmesser in mm:
16 mm
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannbereich mm:
180,0
Spanntiefe T in mm:
100,0 mm
Variantenartikel:
914.0026
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.