Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schraubstock-Schonbacken,Struktur,100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0080
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0080
EAN/GTIN:
     4042146330548
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
ks tools schonbacke
  • für alle Schraubstöcke geeignet
  • das Profil ist rechtwinklig und planparallel
  • integrierte Spezialmagnete halten die Schonbacken sicher am Schraubstock
  • zum materialschonenden und rutschsicheren Festklemmen von Werkstücken
  • für grob bis mittelfein bearbeitete Werkstücke
  • fein strukturiert
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
fein strukturiert
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
914.0080
Material1:
Aluminium
Schonbackenlänge in mm:
100.0 mm
Variantenartikel:
914.0080
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Sanitär, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.