Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schraubstock-Schonbacken,160mm,Trapeznutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0088
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0088
EAN/GTIN:
     4042146330623
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
alu schraubstockbacken 160mm
  • für alle Schraubstöcke geeignet
  • das Profil ist rechtwinklig und planparallel
  • integrierte Spezialmagnete halten die Schonbacken sicher am Schraubstock
  • zum materialschonenden und rutschsicheren Festklemmen von Werkstücken
  • für Werkstücke in verschiedensten Formen
  • für Trapeznutzen
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
für Trapeznutzen
Gewicht [g]:
226 g
Herstellernummer:
914.0088
Material1:
Aluminium
Schonbackenlänge in mm:
160.0 mm
Variantenartikel:
914.0085
Weitere Suchbegriffe: schonbacken alu, schonbacken, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Sanitär, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.