Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schraubstock-Schonbacken,175mm,Trapeznutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0089
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0089
EAN/GTIN:
     4042146330630
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Riffelbacken
  • für alle Schraubstöcke geeignet
  • das Profil ist rechtwinklig und planparallel
  • integrierte Spezialmagnete halten die Schonbacken sicher am Schraubstock
  • zum materialschonenden und rutschsicheren Festklemmen von Werkstücken
  • für Werkstücke in verschiedensten Formen
  • für Trapeznutzen
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
für Trapeznutzen
Gewicht [g]:
248 g
Herstellernummer:
914.0089
Material1:
Aluminium
Schonbackenlänge in mm:
175.0 mm
Variantenartikel:
914.0085
Weitere Suchbegriffe: Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken alu, maschinen schraubstock, schonbacken 175mm, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Sanitär, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.