Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schraubstock-Schonbacken,Gummibesatz,140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0092
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0092
EAN/GTIN:
     4042146330661
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 14cm gummi
  • für alle Schraubstöcke geeignet
  • das Profil ist rechtwinklig und planparallel
  • integrierte Spezialmagnete halten die Schonbacken sicher am Schraubstock
  • zum materialschonenden und rutschsicheren Festklemmen von Werkstücken
  • für dünnwandige Holz- und Kunststoffteile
  • glatt
  • Aluminium / Gummi
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
glatt
Gewicht [g]:
224 g
Herstellernummer:
914.0092
Material1:
Aluminium
Material2:
Gummi
Schonbackenlänge in mm:
140.0 mm
Variantenartikel:
914.0090
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, schonbacken 140 mm, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Sanitär, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.