Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX-Bit
>
TORX-Bit-Satz
>
Artikel
1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss-Satz mit Gelenk Torx, 8-tlg T8-T40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-917.1490
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
917.1490
EAN/GTIN:
4042146373057
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Torx
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
für Handbetätigung
ideal für Verschraubungen in schwer zugänglichen Bereichen
geschraubte Gelenke
besonders kurze Bauform
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
917.1490
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Bit-Stecknüsse
>
1/4"
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
bit satz
,
bit-satz ks-tools
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T10
KS Tools
917.1492
ab € 3,76*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T15
KS Tools
917.1493
ab € 3,76*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T20
KS Tools
917.1494
ab € 3,23*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T25
KS Tools
917.1495
ab € 3,26*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T27
KS Tools
917.1496
ab € 3,80*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T30
KS Tools
917.1497
ab € 3,80*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T40
KS Tools
917.1498
ab € 3,79*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T8
KS Tools
917.1491
ab € 3,79*
Sonstiges
Kunststoff-Leerkoffer für 917.1490
KS Tools
917.1490-99
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen