Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärwerkzeug
>
Dichtungsschaber
>
Artikel
3/8" CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz, 172-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-918.0772
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.0772
EAN/GTIN:
4042146200049
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
6-kant
FlankTraction-Profil
mit herausnehmbaren Kunststoffeinlagen
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
Fahrgriff mit Teleskopauszug
im edlen Aluminium-Trolley
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
19000 g
Herstellernummer:
918.0772
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
5°
Teile im Satz:
172 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer, mit abnehmbaren Teleskop-Trolley
Zahn:
72 Zahn
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Sätze Gemischt
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Werkzeugkoffer & Trolleys
Weitere Suchbegriffe:
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
,
lehrlingskoffer alu
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratschenkasten
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 368,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,8-tlg lang, Kugelkopf
KS Tools
151.2100
ab € 6,37*
Sonstiges
3 in 1 Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz,lang,8-tlg
KS Tools
151.2300
ab € 8,94*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant 10mm
KS Tools
918.3867
ab € 3,33*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
KS Tools
918.3863
ab € 3,32*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
KS Tools
918.3864
ab € 3,30*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
KS Tools
918.3865
ab € 3,32*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
KS Tools
918.3866
ab € 3,30*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
KS Tools
918.3853
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5mm
KS Tools
918.3854
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 8mm
KS Tools
918.3855
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T10
KS Tools
918.3879
ab € 3,30*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T15
KS Tools
918.3880
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T20
KS Tools
918.3881
ab € 3,32*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T25
KS Tools
918.3882
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T27
KS Tools
918.3883
ab € 3,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen