Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX-Bit
>
TORX-Bit-Satz
>
Artikel
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss-Satz Torx, lang, 9-tlg T20-T60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-918.1317
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.1317
EAN/GTIN:
4042146359747
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Torx
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
lange Ausführung
mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
für Handbetätigung
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1240 g
Herstellernummer:
918.1317
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Bit-Stecknüsse
>
1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
ratschenkasten ks-tools 1/2"
,
bit satz
,
bit-satz ks-tools
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T20
KS Tools
918.1642
ab € 5,13*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T25
KS Tools
918.1643
ab € 5,12*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T27
KS Tools
918.1644
ab € 5,41*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T30
KS Tools
918.1645
ab € 5,41*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T40
KS Tools
918.1646
ab € 5,41*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T45
KS Tools
918.1647
ab € 5,78*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T50
KS Tools
918.1648
ab € 5,78*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T55
KS Tools
918.1649
ab € 5,82*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, lang, T60
KS Tools
918.1650
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen