Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Innensechskant-Bit
>
Innensechskant-Bit-Satz
>
Artikel
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, 9-tlg 4-17mm,kurz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-918.1330
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.1330
EAN/GTIN:
4042146359549
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Innensechskant
nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
kurze Ausführung
mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
für Handbetätigung
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
2300 g
Herstellernummer:
918.1330
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Profil1:
Innen6-kant
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Bit-Stecknüsse
>
1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ratschenkasten ks-tools 1/2"
,
bit satz
,
bit-satz ks-tools
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10mm
KS Tools
918.1610
ab € 4,14*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12mm
KS Tools
918.1612
ab € 4,14*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14mm
KS Tools
918.1614
ab € 4,32*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17mm
KS Tools
918.1617
ab € 4,59*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 4mm
KS Tools
918.1604
ab € 3,86*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5mm
KS Tools
918.1605
ab € 3,85*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 6mm
KS Tools
918.1606
ab € 3,84*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 7mm
KS Tools
918.1607
ab € 3,85*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 8mm
KS Tools
918.1608
ab € 4,13*
Sonstiges
Metall-Leerkiste für 918.1330, 918.4410, 911.1321, 911.4410
KS Tools
911.4410-99
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen