Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Innensechskant-Bit
>
Innensechskant-Bit-Satz
>
Artikel
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, 6-tlg 5-12mm,lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-918.1336
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.1336
EAN/GTIN:
4042146359587
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Innensechskant
nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
lange Ausführung
mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
für Handbetätigung
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
880 g
Herstellernummer:
918.1336
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Profil1:
Innen6-kant
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Bit-Stecknüsse
>
1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
bit-satz ks-tools
,
bit satz
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 10mm
KS Tools
918.1660
ab € 5,87*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 12mm
KS Tools
918.1662
ab € 6,04*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 5mm
KS Tools
918.1655
ab € 4,95*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 6mm
KS Tools
918.1656
ab € 4,99*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 7mm
KS Tools
918.1657
ab € 4,95*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 8mm
KS Tools
918.1658
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen