Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit-Stecknuss-Box, 33-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Bits
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3005
EAN/GTIN:
     4042146758328
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Bits mit Farbcodierung
  • umschaltbar
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • die Verlängerung kann auch als T-Griff genutzt werden
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits und Stecknüsse
  • mit Verlängerung und 1/4" Steckadapter
  • extrem flache Bauform
  • matt satiniert verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive stabiler 2-Komponenten-Box
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
extra flach
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
405 g
Herstellernummer:
918.3005
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
33 -tlg.
Verpackung:
Bitbox
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1560
ab € 20,30*
Sonstiges
KS Tools
917.1410
ab € 1,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1411
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1412
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1413
ab € 1,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1414
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
917.1405
ab € 1,31*
Sonstiges
KS Tools
917.1406
ab € 1,31*
Sonstiges
KS Tools
917.1407
ab € 1,32*
Sonstiges
KS Tools
917.1408
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1409
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
918.3405
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3410
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3415
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3420
ab € 0,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.