Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Mini-Bit für Innensechskant-Schrauben 3,0 mm, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3049
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3049
EAN/GTIN:
     4042146693728
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
  • Innensechskant
  • sehr flache Bauform für schwer zugängliche Stellen
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung mit Durchgangs-Umschaltknarre 918.3072
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
918.3049
Gesamtlänge L in mm:
18.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
3,0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.