Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 2,5mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-918.3408
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3408
EAN/GTIN:
     4042146761465
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
gelb
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
918.3408
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
2,5 mm
Variantenartikel:
918.3405
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,76*
€ 4,08*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,70*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,79*
ab € 3,47*
€ 5,10*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 5,30*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.