Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T27, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-918.3526
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3526
EAN/GTIN:
     4042146477762
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
hellgelb
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
918.3526
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
TORX®
Profilgrösse:
T27
Variantenartikel:
918.3505
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
152
1
pro Packung
€ 21,90*
ab € 4,51*
€ 6,53*
10 Tage
152
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,23*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 5,37*
€ 7,72*
9 Tage
152
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.