Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Torx, 75mm, T40, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-918.3581
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3581
EAN/GTIN:
     4042146478141
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
hellgelb
Form:
Form E 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
103 g
Herstellernummer:
918.3581
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
TORX®
Profilgrösse:
T40
Variantenartikel:
918.3550
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,10*
€ 11,64*
7 Tage
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,42*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 14,68*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,11*
€ 15,92*
7 Tage
14
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 16,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.