Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, TB10, mit Bohrung, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-918.3606
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3606
EAN/GTIN:
     4042146477793
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • mit Stirnlochbohrung
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
dunkelblau
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
918.3606
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Ja
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse:
TB10
Variantenartikel:
918.3605
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
120
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,69*
€ 6,79*
8 Tage
120
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,72*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 8,55*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,38*
€ 9,15*
7 Tage
120
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 9,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.