Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Bit-Satz, 31-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.4600
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.4600
EAN/GTIN:
     4042146384459
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten ¼ Bits
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Umsetzwinkel 5°
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in hochwertiger Chrom-Box
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
918.4600
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Chrom Bitbox
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz 31-teilig, bit satz, bit-satz ks-tools, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2207
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2225
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2240
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2243
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2249
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2312
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2315
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2318
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.