Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BRONZEplus Bügelsäge 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.5108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5108
EAN/GTIN:
     4042146524336
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • für Sägeblattlänge 300 mm
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Blattlänge L:
300 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
900 g
Handgrifflänge H:
200 mm
Herstellernummer:
963.5108
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.