Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einmaulschlüssel 2.1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7245
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7245
EAN/GTIN:
     4042146526866
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
105 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1050 g
Herstellernummer:
963.7245
Gesamtlänge L in mm:
440 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
2.1/8"
Norm:
DIN 894, ISO 3380
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
22 mm
Variantenartikel:
963.7211
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.