Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Hakenschlüssel Ø 52-55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8217
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8217
EAN/GTIN:
     4042146536582
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Zapfen für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Nutmuttern
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
963.8217
Gesamtlänge L in mm:
205 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Nasendurchmesser B in mm:
3.5 mm
Norm:
DIN 1810 Form B
Profil2:
metrisch
Spannweite in mm:
52-55 mm
Tiefe T in mm:
5 mm
Kopfhöhe (A):
6 mm
Variantenartikel:
963.8210
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.