Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Brechstange
>
Artikel
BRONZEplus Montierhebel schwere, gekröpfte Ausführung 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-963.9790
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
963.9790
EAN/GTIN:
4042146540992
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Montierhebel
Reifenheber
funkenfrei
explosionsgeschützt
korrosionsbeständig
verschleißbeständig
Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
963.9790
Gesamtlänge L in mm:
600 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Schneidenbreite A mm:
25 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Funkenfreie Werkzeuge
>
Funkenfreie Brechstangen
Weitere Suchbegriffe:
Reifenmontagehebel
,
Reifenmontierhebel
,
montierhebel 600mm
,
montierhebel
,
ks tools montierhebel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen