Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

EDELSTAHL Ringmaulschlüssel, 10mm, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.0110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.0110
EAN/GTIN:
     4042146569399
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
964.0108
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Profil2:
metrisch
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Material1:
Edelstahl
Gesamtlänge L in mm:
145 mm
Herstellernummer:
964.0110
Gewicht [g]:
42 g
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Außenmaß B2:
23.2 mm
Außenmaß B1:
15.8 mm
Kopfhöhe (A2):
4.8 mm
Kopfhöhe (A1):
6.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.