Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Einringschlüssel, 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.1036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1036
EAN/GTIN:
     4042146570821
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
55 mm
Gewicht [g]:
625 g
Herstellernummer:
964.1036
Gesamtlänge L in mm:
290 mm
Material1:
Edelstahl
Schlüsselweite in mm:
36 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
15 mm
Variantenartikel:
964.1012
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.