Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL 1" Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.2703
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.2703
EAN/GTIN:
     4042146572436
Suchbegriffe:
Edelstahl
Nicht magnetisch
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Gewicht [g]:
4680 g
Herstellernummer:
964.2703
Gesamtlänge L in mm:
390 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei und säurefest
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.