Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Flachmeißel, 30x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.3108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.3108
EAN/GTIN:
     4042146572559
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel 500mm
  • flach-ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
30 mm
Gewicht [g]:
2705 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
964.3108
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
500 mm
Material1:
Edelstahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schaftform:
rund
Schneidenbreite A mm:
36 mm
Variantenartikel:
964.3101
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.