Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Fass-Handpumpe
>
Artikel
EDELSTAHL Tragbare, handbetätigte Ölpumpe 1350 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-964.5805
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
964.5805
EAN/GTIN:
4042146772898
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
extrem lange Lebensdauer
autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
rostfrei und säurefest
Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3380 g
Herstellernummer:
964.5805
Länge mm:
1350 mm
Material1:
Edelstahl
... >
Handwerkzeuge
>
Nicht magnetische Werkzeuge aus Edelstahl / Titan
>
EDELSTAHL Ölpumpe
Weitere Suchbegriffe:
Manuelle Fasspumpen
,
handbetätigte Ölpumpe
,
drehkolbenpumpe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 229,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen