Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Universalmesser, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-965.1102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.1102
EAN/GTIN:
     4042146252147
Suchbegriffe:
Gärtnermesser
Pflanzmesser
Universal-Messer
Universalmesser
  • stabile und feststehende Klinge
  • mit Kunststoffgriff
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Ausführung:
feststehende Klinge
Breite B:
25 mm
Gewicht [g]:
75 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
965.1102
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Titanium
Schneidenlänge S mm:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: universalmesser ks tools, universal messer, Nicht magnetisch, Titan
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.