Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" TITANplus T-Griff mit Gleitstück, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-965.3803
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.3803
EAN/GTIN:
     4042146252093
Suchbegriffe:
Nicht magnetisch
Titan
  • in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
90 g
Höhe H:
34.0 mm
Herstellernummer:
965.3803
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Titanium
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.