Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment isolierter Quetschverbinder, blau, AWG16-14, 6-tlg Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-970.0650
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     970.0650
EAN/GTIN:
     4042146726495
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Modul Werkzeuge
  • geeignet für Kabelquerschnitte: rot 0,5 - 1,5 mm², blau 1,5 - 2,5 mm², gelb 4,0 - 6,0 mm²
  • Schrumpfrate 3:1
  • mit wärmeschrumpfenden Schläuchen für eine optimale Isolierung
  • wasserdicht
  • Lieferung im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG:
16 - 14
Farbe:
blau
Gewicht [g]:
16.4 g
Herstellernummer:
970.0650
Querschnitt mm²:
1,5 - 2,5 mm²
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.