Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Fettpresse mit flexiblem Schlauch, 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1010
EAN/GTIN:
     4042146141465
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
ks tools fettpresse
  • für 400g Kartuschen und Eimerware bzw. auch für loses Fett
  • Füllvolumen 500cm3
  • mit flexiblem Schlauch
  • hochglanz verchromt
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
57.0 mm
Füllinhalt:
400 g
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
980.1010
Gesamtlänge L in mm:
370.0 mm
Material1:
hochglanz verchromt
Zubehör:
mit flexiblem Schlauch
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.