Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Gewindefett, Spritze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1085
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1085
EAN/GTIN:
     4042146238646
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • Schmiermittel für statisch hochbeanspruchte Bauteile, wie z.B. Gewindespindeln
  • schützt vor erhöhtem Verschleiß und Festfressen
  • Rauhtiefen der zu schützenden Oberfläche werden komplett ausgefüllt
  • minimieren der Reibung durch geschlossene Oberfläche
  • wirksamer Schutz gegen Korrosion
  • erhöht die Lebensdauer von Gewindespindeln
  • sichert eine einwandfrei Funktion selbst bei starker Erwärmung bis max. 1200°C
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
ideal für Gewindespindeln
Funktions-Attribut 1:
bei Erwärmung bis max. 1200°C
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
980.1085
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.