Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Gewindefett, Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1090
EAN/GTIN:
     4042146289327
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • Schmiermittel für statisch hochbeanspruchte Bauteile, wie z.B. Gewindespindeln
  • schützt vor erhöhtem Verschleiß und Festfressen
  • Rauhtiefen der zu schützenden Oberfläche werden komplett ausgefüllt
  • minimieren der Reibung durch geschlossene Oberfläche
  • wirksamer Schutz gegen Korrosion
  • erhöht die Lebensdauer von Gewindespindeln
  • sichert eine einwandfrei Funktion selbst bei starker Erwärmung bis max. 1200°C
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
ideal für Gewindespindeln
Funktions-Attribut 1:
bei Erwärmung bis max. 1200°C
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
980.1090
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.