Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe-rot/schwarz, größenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0003
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0003
EAN/GTIN:
     4042146253878
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
  • Einheitsgröße - größenverstellbar
  • mit Schnalle
  • mit eingesticktem Racing-Logo

Material:
100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-rot
Geschlecht:
Unisex
Gewicht [g]:
75 g
Größe:
Einheitsgrösse
Herstellernummer:
985.0003
Kopfbedeckung:
Kappe
Material1:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.