Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe-schwarz, größenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0013
EAN/GTIN:
     4042146259863
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
  • Einheitsgröße - größenverstellbar
  • mit Klettverschluss
  • Logo aufgestickt

Material:
100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Unisex
Gewicht [g]:
75 g
Größe:
Einheitsgrösse
Herstellernummer:
985.0013
Kopfbedeckung:
Kappe
Material1:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.