Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt "Dakar 2011" M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0172
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0172
EAN/GTIN:
     4042146375532
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
  • mit Elastanbund
  • Logo aufgebügelt
  • waschbar bis 30°

Material:
100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
M
Durchmesser D:
530 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
waschbar bis 30°
Geschlecht:
Herren
Gewicht [g]:
210 g
Herstellernummer:
985.0172
Gesamtlänge L1 in mm:
720 mm
Teillänge L2 in mm:
200 mm
Material1:
100% Baumwolle
Variantenartikel:
985.0172
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts gr.m, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.