Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsshorts, 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0663
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0663
EAN/GTIN:
     4042146545522
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
  • mit einer Vielzahl an Taschen
  • Logo aufgestickt
  • waschbar bis 60°

Material:
65% Baumwolle
35% Polyester
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
56
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
470 g
Herstellernummer:
985.0663
Material1:
65% Baumwolle und 35% Polyester
Variantenartikel:
985.0660
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.