Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0671
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0671
EAN/GTIN:
     4042146555767
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
  • mit elastischen Bundeinsätzen
  • mit Hammerschlaufe
  • mit einer Vielzahl an Taschen
  • Logo aufgestickt

Material:
65% Baumwolle
35% Polyester
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
50
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
685 g
Herstellernummer:
985.0671
Material1:
65% Baumwolle und 35% Polyester
Variantenartikel:
985.0670
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.