Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsmantel
>
Artikel
Kittel-rot/schwarz, L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-985.0741
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
985.0741
EAN/GTIN:
4042146308257
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel herren l
mit Knopfleiste
mit einer Vielzahl an Taschen
Logo aufgestickt
waschbar bis 60°
Material:
100% Diagonal-Baumwolle
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
L
Durchmesser D:
640 mm
Farbe:
rot-schwarz
Geschlecht:
Herren
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
985.0741
Gesamtlänge L1 in mm:
955 mm
Teillänge L2 in mm:
615 mm
Material1:
100% Baumwolle
... >
Handwerkzeuge
>
Arbeitsschutz / Berufsbekleidung
>
Arbeitskittel
... >
KS Tools
>
KS Tools K20
>
Fanshop
Weitere Suchbegriffe:
arbeitskittel schwarz
,
arbeitskittel herren
,
Arbeitsbekleidung
,
Arbeitskleidung
,
Arbeitsschutz
,
Berufsbekleidung
,
Berufskleidung
,
Schutz
,
Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen