Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel-rot/schwarz, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0743
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0743
EAN/GTIN:
     4042146308271
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel herren schwarz
  • mit Knopfleiste
  • mit einer Vielzahl an Taschen
  • Logo aufgestickt
  • waschbar bis 60°

Material:
100% Diagonal-Baumwolle
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
XXL
Durchmesser D:
740 mm
Farbe:
rot-schwarz
Geschlecht:
Herren
Gewicht [g]:
680 g
Herstellernummer:
985.0743
Gesamtlänge L1 in mm:
1000 mm
Teillänge L2 in mm:
650 mm
Material1:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel schwarz, arbeitskittel herren, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.